Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Erweiterungsring
>
Artikel
Lapp SKINTOP 54110843 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77405671
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
54110843
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Gegenmutter
SKINTOP® BRUSH ADD-ON,unkomplizierte EMV-Erweiterung mit Schneidkanten und sichtbarer, großflächiger Schirmkontaktierung, einfache Demontage
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-70 - 200 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabelverschraubungsteile
Weitere Suchbegriffe:
Kontermutter
,
kabelverschraubung m32 messing messing lappkabel
,
gegenmutter messing
,
gegenmutter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,41193*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,412*
€ 13,58028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99193*
€ 8,3204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83193*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41193*
€ 6,4402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 11mm/ 21mm, IP68
Lapp Kabel
52103340+53112650
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen