Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB002BT0MWH USB Kabel 0,15 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853469
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB002BT0MWH
EAN/GTIN:
     745883788552
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.