Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853531
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB004BT1MWH
EAN/GTIN:
     745883788286
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Zertifizierung
USB-IF
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.