Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900801 Numerische Tastatur Laptop USB Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900801 Numerische Tastatur Laptop USB Schwarz, Grau
Port Designs 900801 Numerische Tastatur Laptop USB Schwarz, Grau
Port Designs 900801 Numerische Tastatur Laptop USB Schwarz, Grau
Port Designs 900801 Numerische Tastatur Laptop USB Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79988157
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900801
EAN/GTIN:
     3567049008017
Suchbegriffe:
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Zahlentastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge
0.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Laptop
Tastatur - Tastenanzahl
19
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.