Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
BASETech BT-2108046 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     615-Q767182
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2108046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzpinzetten-Sets
Kreuzpinzettensatz
Pinzettensatz
Pinzettenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Geschwungen, Gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,95*
1 Tag
343
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,96*
7 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 17,65*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,39*
€ 29,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.