Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 687610200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 687610200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Würth Elektronik 687610200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80252918
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687610200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Testspannung
60 V
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,0133* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 8,86*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,15*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,87*
Zubehör
Würth Elektronik
68711014022
ab € 0,611*
Zubehör
Würth Elektronik
68711014522
ab € 0,579*
Zubehör
Würth Elektronik
687310124422
ab € 0,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.