Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 687630200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 687630200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Würth Elektronik 687630200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80252948
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687630200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Testspannung
60 V
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,58*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,20*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,58*
Zubehör
Würth Elektronik
68713014522
ab € 0,772*
Zubehör
Würth Elektronik
68713014022
ab € 0,911*
Zubehör
Würth Elektronik
687330124422
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.