Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 687650200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 687650200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Würth Elektronik 687650200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80252985
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687650200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Testspannung
60 V
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,58*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,20*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,58*
Zubehör
Würth Elektronik
68715014522
ab € 1,06*
Zubehör
Würth Elektronik
68715014022
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.