Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB/2V/2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CNMB/2V/2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP20
Camdenboss CNMB/2V/2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP20
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81611990
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB-2V-2-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CamdenBoss
CNMB-2-PG-CON
ab € 5,11*
Sonstiges
CamdenBoss
CNMB-2-TG508-CON
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.