Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84994781
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F400M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
9100 g
Paketgewicht
9120 g
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
500 A
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,91*
€ 1.890,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,93*
€ 1.849,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,39*
€ 1.755,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,96*
€ 1.721,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,59*
€ 1.665,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.