Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS06 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85400869
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AS06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
N71 K72 K72J K72F K73SV N71 N73 N73S N73SV X73S
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.