Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85532865
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
24 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,62*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.