Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 1G0 996 176-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 1G0 996 176-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1G0 996 176-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1G0 996 176-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1G0 996 176-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86381768
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     1G0 996 176-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungs-/Sockeltyp
H3
Leuchtmitteltyp
Halogen
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
113 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925349
ab € 1,428*
Sonstiges
Hella
9XD 130 261-001
ab € 13,02*
Sonstiges
Hella
8HG 004 806-001
ab € 58,21*
Sonstiges
Philips
77459030
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.