Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
KFZ-Elektrik, Fahrzeugbeleuchtung
>
Arbeitsscheinwerfer KFZ
>
Artikel
Hella 1GA 996 188-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-86383830
Hersteller:
Hella
Herst.-Nr.:
1GA 996 188-021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Leuchtmitteltyp
LED
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
129 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Scheinwerfer & Beleuchtungen für Fahrzeuge
>
Scheinwerfer, Beleuchtung & -komponenten für Fahrzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Scheinwerfer
,
hella scheinwerfer
,
scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hella Halter 9XD 130 261-001
Hella
9XD 130 261-001
ab € 13,02*
Sonstiges
Hella Kabel 12 V, 24 V Deutsch Stecker 8KB 990 299-011
Hella
8KB 990 299-011
ab € 12,86*
Sonstiges
Hella Magnetfußhalter 8HG 004 806-001
Hella
8HG 004 806-001
ab € 58,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen