| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-873653 Herst.-Nr.: C13T01940110 EAN/GTIN: 8715946355085 |
| |
|
| | |
| Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre. Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 246 mm | | Tiefe | 116 mm | | Höhe | 145 mm | | Gewicht | 60 g | | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 260 mm | | Verpackungshöhe | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |