Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lily Singlepack Matte Black T0598 UltraChrome K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lily Singlepack Matte Black T0598 UltraChrome K3
Epson Lily Singlepack Matte Black T0598 UltraChrome K3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874480
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05984010
EAN/GTIN:
     8715946356648
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Stylus Photo R2400</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T05984010
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.