Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optimail C5/6 229 x 114/46mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Premium Optimail C5/6 229 x 114/46mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Elco Premium Optimail C5/6 229 x 114/46mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8885368
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30499
EAN/GTIN:
     7611722010784
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6/C5 (114 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Fensterabmessungen (BxH)
100 x 45 mm
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
229 mm
Dicke
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.