Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 200/95 Chrom Stahl 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 200/95 Chrom Stahl 9,5 cm
ABUS 200/95 Chrom Stahl 9,5 cm
ABUS 200/95 Chrom Stahl 9,5 cm
ABUS 200/95 Chrom Stahl 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89303623
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01613
EAN/GTIN:
     4003318016134
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben. Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhangschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor. Die Überfalle ABUS 200 ist geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene. Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhangschloss, z.B. das ABUS Titalium 80TI/40 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Backenbreite (max.)
95 mm
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.