Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-22015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-22015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
shiverpeaks BS08-22015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89546363
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-22015
EAN/GTIN:
     4017538078681
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22010
ab € 0,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22016
ab € 0,94*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22020
ab € 1,03*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22025
ab € 1,03*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22026
ab € 1,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22030
ab € 1,32*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22035
ab € 1,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22036
ab € 1,25*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22040
ab € 1,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22045
ab € 1,45*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22046
ab € 1,45*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22050
ab € 1,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22055
ab € 1,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22056
ab € 1,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-22060
ab € 2,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.