| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-895783 Herst.-Nr.: C13T05974020 EAN/GTIN: 8715946357843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 120 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 146 mm | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 8 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Light schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | OEM-Code | C13T05974020 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 33 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 120 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson schwarz, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |