| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8983999 Herst.-Nr.: APCCLI8MD EAN/GTIN: 4250164825148 |
| |
|
| | |
| - Extra Life Druckerpatrone (20% Extra); - Die Extra Life Technologie ermцglicht eine vollstдndige Nutzung des gesamten Patroneninhalts; - Die Patronen wurden durch LGA getestet und haben eine lдngere Laufzeit gegenьber den OEM-Patronen; - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate; - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere; - exzellente Lichtechtheit; - kostensparend.
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | PIXMA iP3300/3500/4200/4200X/4300/4500/4500X/ 5200/5200R/5300/6600/6600D/6700D PIXMA MP500/510/520/520X/530/600/600R/610/800/ 800R/810/830/950/960/970 PIXMA MX700/850 PIXMA iX4000/4000R/5000 PIXMA PRO 9000/9000MarkII | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |