Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 1GA 006 876-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 1GA 006 876-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1GA 006 876-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1GA 006 876-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Hella 1GA 006 876-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89948407
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     1GA 006 876-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungs-/Sockeltyp
H3
Leuchtmitteltyp
Halogen
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
94 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.