Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 1GM 996 136-311 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 1GM 996 136-311 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 1GM 996 136-311 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 1GM 996 136-311 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89949601
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     1GM 996 136-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Leuchtmitteltyp
LED
Eingangsspannung
33.9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
120 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.