Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1768-61 Tauchpumpe 900 W 5900 l/h 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1768-61 Tauchpumpe 900 W 5900 l/h 12 m
Gardena 1768-61 Tauchpumpe 900 W 5900 l/h 12 m
Gardena 1768-61 Tauchpumpe 900 W 5900 l/h 12 m
Gardena 1768-61 Tauchpumpe 900 W 5900 l/h 12 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91773943
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1768-61
EAN/GTIN:
     4078500047890
Suchbegriffe:
Hochdruck Tauchpumpe
Tauchdruckpumpe
Unterwasserdruckpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Problemlose Wasserentnahme auch aus größeren Tiefen
Die Tauch-Druckpumpe 5900/4 inox von GARDENA bietet eine effektive und effiziente Lösung für all Deine Bewässerungsanforderungen. Ideal zum druckstarken und nahezu geräuschlosen Bewässern aus Brunnen und Zisterne, bietet die Tauch-Druckpumpe das komplette Paket für eine problemlose Wasserentnahme auch aus größeren Tiefen.
Möchtest Du mehrere Regner gleichzeitig betreiben? Die Tauch-Druckpumpe bietet Dir mit bis zu 5900 l/Stunde und 3,5 bar Leistungsdruck die Möglichkeit, bis zu drei große Regner zur selben Zeit zu benutzen. Die praktische Pumpe hat einen Durchmesser von 149 mm und lässt sich somit schon für Brunnen ab 150 mm Durchmesser verwenden. Die passenden Zubehörteile für genügend Freiraum sind direkt dabei: Das Ablassseil mit einer Länge von 20 m sowie das 15-m-Anschlusskabel bieten Dir genügend Freiraum bei der Installation.
Für maximale Lebensdauer ist die Tauch-Druckpumpe 5900/4 inox mit einem robusten Edelstahlgehäuse und einem Edelstahlanschluss ausgestattet. So wird die Pumpe optimal geschützt und auch bei Festverrohrungen zeigt sich diese Pumpe äußerst robust.
Wenn sich am Boden Sedimente bilden, kann die Pumpe optional mit einer schwimmenden Absaugung verwendet werden, was sie zu einer einzigartig flexiblen Pumpe macht. Ansonsten wird Dir der großvolumige und leicht zu reinigende Filter eine große Hilfe sein: Er sorgt dafür, dass die Pumpe und Anschlussgeräte nicht verstopfen oder beschädigt werden.
Der Schwimmschalter bietet einen zuverlässigen Pumpenschutz, sollte die Zisterne einmal leer sein: Er schützt in diesem Fall nämlich vor Trockenlauf, welcher der Pumpe schadet. Die Ein- und Ausschalthöhe kannst Du Deinen Wünschen anpassen. Diese Funktion lässt sich aber auch überbrücken: Klappe den Schalter ein, um die Pumpe zum Beispiel manuell und unter Aufsicht über einen Netzschalter zu betreiben. Das integrierte Rückschlagventil sorgt dafür, dass Dir das Wasser richtig schnell zur Verfügung steht. So können zum Beispiel Beregnungsanlagen – ohne störende Entlüftungsgeräusche – direkt Ihren Dienst aufnehmen.
Bist Du also auf der Suche nach einer leistungsstarken, zuverlässigen und langlebigen Tauch-Druckpumpe aus hochwertigen Komponenten? GARDENA verfügt über eine 40 Jahre umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Pumpen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
5900 l/h
Eintauchtiefe (max)
12 m
Max. Förderhöhe
35 m
Maximaler Betriebsdruck
3.5 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Energie
Leistung
900 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kabellänge
15 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.