Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 194592 Kerzenständer Glas Cremefarben, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 194592 Kerzenständer Glas Cremefarben, Gelb
Duni 194592 Kerzenständer Glas Cremefarben, Gelb
Duni 194592 Kerzenständer Glas Cremefarben, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92139860
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     194592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Cremefarben, Gelb
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: duni kerzenhalter, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.