Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Duni 183184 Kerzenständer Bambus, Glas Braun, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92139968
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Bambus, Glas
Produktfarbe
Braun, Transparent
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,20917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.