Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Photo Black T591100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Photo Black T591100
Epson Singlepack Photo Black T591100
Artikel-Nr.:
     752-201796
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T591100
EAN/GTIN:
     0010343862715
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 11880
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T591100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.208 g
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 231,19*
€ 236,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 231,40*
€ 236,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 239,94*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,34*
€ 243,20*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 238,51*
€ 243,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T591200
ab € 231,20*
Ähnlich
Epson
C13T591700
ab € 234,29*
Ähnlich
Epson
C13T591500
ab € 231,37*
Ähnlich
Epson
C13T591900
ab € 233,21*
Ähnlich
Epson
C13T591800
ab € 238,37*
Ähnlich
Epson
C13T591600
ab € 233,70*
Ähnlich
Epson
C13T591300
ab € 233,60*
Ähnlich
Epson
C13T591400
ab € 233,82*
Ähnlich
Ampertec
C12C890191
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.