Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona round Deckenbeleuchtung LED 66 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95229858
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312299.0031.1.12
EAN/GTIN:
     4051859530794
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
66 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
8350 lm
Strahlungswinkel
94 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Gewicht
18600 g
Durchmesser
889 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,89*
€ 1.408,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,85*
€ 1.402,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,11*
€ 1.349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,34*
€ 1.310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,24*
€ 1.264,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.