Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot S34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot S34
LaDot S34
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244743
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAS034
EAN/GTIN:
     8718503971308
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
671167844
ab € 3,21*
Sonstiges
LaDot
LAS030
ab € 3,22*
Sonstiges
LaDot
LAS033
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
LAS067
ab € 3,24*
Sonstiges
LaDot
LAS070
ab € 3,22*
Sonstiges
LaDot
671167847
ab € 3,24*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,23*
Sonstiges
LaDot
LA0010
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.