Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot S94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot S94
LaDot S94
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244763
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAS094
EAN/GTIN:
     8718503971247
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
671167842
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
671167845
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
LAS049
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
671167843
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
671167841
ab € 3,24*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,27*
Sonstiges
LaDot
LA0010
ab € 4,25*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167846
ab € 3,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167848
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.