Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
MSI Summit E14 EVO A12M-050 Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1280P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-96682790
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
SUMMIT E14EVO A12M-050
EAN/GTIN:
4719072938352
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ein neuer Start mit der 12. Generation
Die Summit-Serie unterstützt Business-Anwender dabei, ihre Ziele zu erreichen und stets neue Höhen zu bezwingen. Mit ultra-kompakter Bauform, beeindruckender Performance und umfassenden Sicherheitsfunktionen lassen sich selbst die herausforderndsten Aufgaben im Unternehmensalltag erfolgreich bewältigen.
Mathematischer Code für Ästhetik
Das Seitenverhältnis des Bildschirms ist im Goldenen Schnitt gewählt – einer besonders harmonischen Aufteilung, die in Design, Kunst oder Architektur wichtiger Standard ist. MSI verbindet modernste Technik in eleganter Weise mit zeitlosem Stil.
DIE NEUE »EVO™« KLASSE
Der »Summit E14 Flip Evo« überzeugt mit zertifiziertem Benutzererlebnis: Auf Basis der Intel® Evo™ Plattform ausgezeichnet, bietet der Laptop bemerkenswerte Reaktionsschnelligkeit, Akkulaufzeit, Konnektivität, Audio- und Displayqualität sowie die flache und leichte Bauart, um an jedem Ort kreativ bleiben zu können.
GOLDENES FORMAT
Das 16:10-Seitenverhältnis des 14“-Wide-View-Bildschirms entspricht dem Goldenen Schnitt. Die erweiterte Arbeitsfläche in der Höhe sorgt für mehr Komfort und steigert die Produktivität bei Recherche, Erstellen und Planen.
MAXIMALE MOBILITÄT
Der Summit E14 Evo ist nicht nur besonders dünn und leicht, sondern punktet unterwegs auch mit seiner Ausdauer: Die lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und die Schnellladefunktion bieten maximale Mobilität. Der Laptop begleitet so bequem und zuverlässig durch den ganzen Tag.
WLAN der Zukunft
Bei Arbeit, Streamen und Datenaustausch: Die WLAN-Verbindung nach Wi-Fi 6 Standard sorgt für höchste Datenraten und mehr Stabilität – speziell, wenn sich im drahtlosen Netzwerk viele Geräte und Nutzer tummeln.
PCI-E Gen 4 Unterstützung
Der PCI Express 4.0 Standard sorgt für ungebremste Anbindung der SSD. Mit maximalen Datenraten kommen die täglichen Arbeitsabläufe noch schneller in Schwung.
MSI Center Pro
»MSI Center« steht für Kontrolle, Steuerung und Optimierung. Künstliche Intelligenz hilft, das System noch besser auf die eigenen Anforderungen und Wünsche abzustimmen.
ÜBERZEUGEND IM VIDEO-CALL
Die Full-HD-Webcam liefert brillante Qualität im Video-Call. Die »Noise Reduction Cam«-Technik ermöglicht ein rauscharmes Bild auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen, während das Quad-Array-Mikrofon mit von künstlicher Intelligenz unterstützter »AI Noise Cancellation« für perfekten Ton sorgt.
Geprüfte Zuverlässigkeit
Tests auf Basis des Militärstandards MIL STD 810G belegen die Zuverlässigkeit und Robustheit der MSI-Technik.
MSI Service Center
Das Service-Team von MSI bietet direkten Kontakt und kompetente Hilfe, um Probleme unkompliziert und schnell zu lösen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
72 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
314 mm
Tiefe
227.5 mm
Höhe
17.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1280P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
MSI Laptops
,
MSI Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
notebook i7 14"
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,78*
€ 1.142,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,43*
€ 1.098,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,01*
€ 1.038,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,73*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,02*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen