Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Paulmann Velora Quadratisch 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96852448
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79820
EAN/GTIN:
     4000870798201
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
12 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.