| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-97262305 Herst.-Nr.: 116.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 127.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 145.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 33.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 299.37 g | Logistikdaten | ASIN | B00B1C150A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 200mm, armaturenzange, facom eckrohrzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |