Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel
HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99056627
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
JE-H(ST)H
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
225 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.8 mm²
Kupferindex
45 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-3-24, DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.8 mm
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h e90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91538*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,07538*
€ 2,4697
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,04538*
€ 2,434
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03538*
€ 2,4221
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00538*
€ 2,3864
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98538*
€ 2,3626
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91538*
€ 2,2793
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.