| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9924678 Herst.-Nr.: APCCLI521BD EAN/GTIN: 4250164825223 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | <ul><li>Canon Pixma IP 3600 - Canon Pixma MP 560 - Canon Pixma MP 980 - Canon Pixma IP 4600 - Canon Pixma MP 620 - Canon Pixma MP 990 - Canon Pixma IP 4600 X - Canon Pixma MP 620 B - Canon Pixma MX 860 - Canon Pixma IP 4700 - Canon Pixma MP 630 - Canon Pixma MX 870 - Canon Pixma MP 540 - Canon Pixma MP 640 - Canon Pixma MP 550 - Canon Pixma MP 640 R</li></ul> | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |