| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9924685 Herst.-Nr.: APET044CD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
- bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere
- exzellente Lichtechtheit
- kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | <ul><li>Epson Stylus C 64</li><li>Epson Stylus C 84 N</li><li>Epson Stylus C 86 Photo</li><li>Epson Stylus C 64 Photo</li><li>Epson Stylus C 84 PE</li><li>Epson Stylus CX 3500</li><li>Epson Stylus C 65</li><li>Epson Stylus C 84 Photo</li><li>Epson Stylus CX 3600</li><li>Epson Stylus C 66</li><li>Epson Stylus C 84 Wifi</li><li>Epson Stylus CX 3650</li><li>Epson Stylus C 66 Photo</li><li>Epson Stylus C 84 WN</li><li>Epson Stylus CX 6400</li><li>Epson Stylus C 84</li><li>Epson Stylus C 85</li><li>Epson Stylus CX 6500</li><li>Epson Stylus C 84 CN</li><li>Epson Stylus C 86</li><li>Epson Stylus CX 6600</li></ul> | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |