Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom V.472F Winkelschleifer 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom V.472F Winkelschleifer 2 kg
Facom V.472F Winkelschleifer 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99258565
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     V.472F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
264 mm
Höhe
277.2 mm
Tiefe
264 mm
Logistikdaten
ASIN
B00B1C1HRQ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
711BPB
ab € 157,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.