Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio R30 Grau 2160 x 3840 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio R30 Grau 2160 x 3840 Pixel
POLY Studio R30 Grau 2160 x 3840 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99603623
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-69390-101
EAN/GTIN:
     5033588057215
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
737 g
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Audio
Mikrofonanzahl
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sound Drucklevel (max)
84 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 80 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Gleichstrom (max.)
3 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
5 m
Stromkabellänge
2.7 m
Schnellstartübersicht
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
2160 x 3840 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Clip
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Plug
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,93*
€ 618,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.