Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Paulmann Atria Shine Quadratisch 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705729
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71020
EAN/GTIN:
     4000870710203
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit einer Leistung von 20W eignet sich das eckige LED Panel Atria Shine in Chrom matt und 580x200mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das Panel mit RGBW-Multicolor Farbwechsel schafft eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich je nach Stimmung die Lichtfarben zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten steuern. Die zusätzliche Backlight Technik zaubert eine besondere Wohlfühlatmosphäre und verleiht dem Panel eine fast schwebend Leuchtoptik. Dank der Schnellklemme und des besonderen Drehverschlusses ist das Panel mit seiner ultraflachen Aufbauhöhe von 28 mm sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
23 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
160 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.