Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher FloorPro RM 755 Flüssigkeit (Konzentrat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher FloorPro RM 755 Flüssigkeit (Konzentrat)
Kärcher FloorPro RM 755 Flüssigkeit (Konzentrat)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99942016
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-174.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Bodenpflege
Glanzreiniger
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Nitrilotriacetic acid (NTA), Phosphat
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Paketgewicht
10900 g
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (Konzentrat)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Stein
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Zitrus
pH-Wert
11,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,845* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 593,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.