| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-100792040 Herst.-Nr.: S217065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Merkmale | Kabellänge | 90 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | U-DQ(ZN) BH | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 4x LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 4x LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |