Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 604XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson 604XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 604XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 604XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     339-T10H640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T10H64010
EAN/GTIN:
     8715946708065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home: XP-2200, XP-2205, XP-3200, XP-3205, XP-4200, XP-4205 WorkForce: WF-2910DWF, WF-2930DWF, WF-2935DWF, WF-2950DWF
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
350 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Volumen Farbtinte
4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
16
pro Packung
€ 4,15*
ab € 66,92*
€ 85,89*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 86,22*
1 Tag
185
pro Stück
€ 7,50*
ab € 68,01*
€ 86,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 68,69*
€ 87,08*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 71,09*
€ 89,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,89*
€ 102,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,54*
€ 99,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,33*
€ 89,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T10G34010
ab € 6,76*
Ähnlich
Epson
C13T10G24010
ab € 6,67*
Ähnlich
Epson
C13T10G44010
ab € 6,75*
Ähnlich
Epson
C13T10G14010
ab € 11,60*
Ähnlich
Epson
C13T10G64010
ab € 28,45*
Ähnlich
Epson
C13T10H44010
ab € 13,76*
Ähnlich
Epson
C13T10H34010
ab € 13,78*
Ähnlich
Epson
C13T10H24010
ab € 13,57*
Ähnlich
Epson
C13T10H14010
ab € 25,89*
Ähnlich
Epson
C13T10H94010
ab € 46,76*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H140
ab € 18,58*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H240
ab € 9,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H340
ab € 9,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H440
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.