Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22228-E1-K Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22228-E1-K Industrielager Kugellager
FAG 22228-E1-K Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101470140
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22228-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
13688 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
140 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 301,86* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.