Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

FAG 32213-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32213-A Industrielager Wälzlager
FAG 32213-A Industrielager Wälzlager
FAG 32213-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101514701
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32213-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
32.75 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1553 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
65 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
32213.A
€ 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.