| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101800668 Herst.-Nr.: 9623-1 EAN/GTIN: 8806080071419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Flexible Nasenbrücke | Ja | ![](/p.gif) | Filtrationseffizienz | 94 % | ![](/p.gif) | Filternde Atemmaske (FPP) Klasse | FFP2 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE 0598 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR / UKCA 0120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |