Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FAB200601 Etui Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FAB200601 Etui Schwarz
Wonday FAB200601 Etui Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424958
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FAB200601
EAN/GTIN:
     3701254704832
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.