Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1876380 Herst.-Nr.: MQDP3B/A EAN/GTIN: 194253417057 |
| |
|
| | |
| Das Magic Keyboard Folio passt perfekt zum iPad (10. Generation). Es bietet unglaublich angenehmes Tippen, ein integriertes Trackpad für präzises Arbeiten und eine Reihe mit 14 Funktionstasten. Das flexible zweiteilige Design kommt mit einer abnehmbaren Tastatur und einem Schutz für die Rückseite, die beide magnetisch am iPad halten. Mit der einstellbaren Stütze hast du immer alles perfekt im Blick. Und das Magic Keyboard Folio schützt das iPad, egal wohin du es mitnimmst. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad (10th gen.) | | Produktfarbe | Aluminium | | Abdeckung | Ja | | Faltbar | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | UK Englisch | | Eingabegerät | Trackpad | | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 231,16* | € 236,53* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 232,98* | € 238,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 239,72* | € 244,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 453,87* | € 462,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|