Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD HVS10.2 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD HVS10.2 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4
BYD HVS10.2 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451690
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     HVS10.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsstrom
25 A
Eingangsspannung
320 - 480 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
1228 mm
Gewicht
167000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
10240 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.739,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.918,05*
€ 5.852,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.876,25*
€ 5.802,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.792,64*
€ 5.703,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.764,77*
€ 5.670,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.739,24*
€ 5.639,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.