Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD HVS12.8 Batteriegehäuse Grau, Weiß 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD HVS12.8 Batteriegehäuse Grau, Weiß 5
BYD HVS12.8 Batteriegehäuse Grau, Weiß 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451757
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     HVS12.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
solarspeicher byd
photovoltaik systemspeicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsstrom
25 A
Eingangsspannung
400 - 600 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
1461 mm
Gewicht
205000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
12800 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.809,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.145,12*
€ 7.312,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.073,28*
€ 7.227,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.894,84*
€ 7.014,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.822,88*
€ 6.929,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.809,85*
€ 6.913,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.