Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 30 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 30 mm schwarz
DeLOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 30 mm schwarz
DeLOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 30 mm schwarz
DeLOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 30 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104397971
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20843
EAN/GTIN:
     4043619208432
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupferschutzhülle
Der Geflechtschlauch besitzt eine Kupferschutzhülle, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Dank der festen Gewebestruktur (Multifilament) werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt. Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Mit Klettverschluss
Der Klettverschluss ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen des Geflechtschlauches. Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 125 °C
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.